Eaton Electric - Hvit pluggbar bryteaktuator 1 CSAP-01/F5-12E - 195168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9010238075504
Elnummer
4560775
Leverandørens varenummer
195168
Typebeskrivelse
4560775
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
12 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
2760 W
Maks. bytte strøm LED:
0 W
Utgangseffekt:
2760 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
16 A
Nominell driftsspenning:
196...253 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20