Eaton Electric - I-48-3-MULTIMEDIA-DHP+DHS Installasjonsskap med svakstr - 177336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 16
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081717965
Elnummer
1706000
Leverandørens varenummer
177336
Typebeskrivelse
I-48-3-MULTIMEDIA-DHP+DHS
Monteringsmetode:
Hul vegg
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
85 mm
Innvendig dybde:
108 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
500 mm
Bredde:
750 mm
Dybde:
140 mm