Eaton Electric - I-Box dør med Vindu - 2 rader - 151199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 351 mm
Høyde - 45 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081469383
Elnummer
1782207
Leverandørens varenummer
151199
Typebeskrivelse
Installasjonsskap
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
351 mm
Høyde:
45 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
375 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre