Eaton Electric - i-P65 LED TOSIDIG i-P65 2x1,5W LED selvtest 3 ti - IP65LEG7010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Lengde - 190 mm
Bredde - 110,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5018987026277
Elnummer
6617051
Leverandørens varenummer
IP65LEG7010
Typebeskrivelse
6617051
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Lengde:
190 mm
Bredde:
110,5 mm
Dobbelsidig:
nei
Materialtykkelse:
2 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Skiltpakke ensidig