Eaton Electric - i-P65 VARMEELEMENT For ned til minus 20 grader - IP65CONDHEAT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 130 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5018987026253
Elnummer
6617054
Leverandørens varenummer
IP65CONDHEAT
Typebeskrivelse
6617054
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Høyde:
10 mm
Varmeelement for ned til minus 20 grader


