Eaton Electric - IKA-1/6-ST-UV Kapsling IP65 UV 1-Rad 6 Modul - 174188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 6
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081706501
Elnummer
1702922
Leverandørens varenummer
174188
Typebeskrivelse
IKA-1/6-ST-UV
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innvendig dybde:
60 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
231 mm
Bredde:
202 mm
Dybde:
110 mm
Kapslingsklasser: IP65 / IK08
Industri versjon: Høykvalitets polykarbonat
Montasje: Påvegg
Dobbelisolert, Klasse II
UV resistens iht. ISO 4892-2
Modul toleranse i modulfeltet for frontene
Høydejusterbare DIN skinner med c/c 150mm
IP2X beskyttet PE / N lederskinne
Enkel bytte mellom høyre og venstre hengslet dør
Pre-stanset kabel innføringsområder
Glødetrådtestet til 850°C
Halogenfrie materialer
Kapslingsfarge: RAL7035
Transparente eller grå dører
Innendørs og utendørsmontering


