Eaton Electric - IKA-2/24-ST Kapsling IP65 2-Rad 24 Module - 174198

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IKA-2/24-ST Kapsling IP65  2-Rad 24 Module

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 2

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081706600

Elnummer

1702932

Leverandørens varenummer

174198

Typebeskrivelse

IKA-2/24-ST

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Signaloverføringsdør:

nei

Med lås:

nei

Type tetning:

Andre

Innbyggingsdybde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innvendig dybde:

60 mm

Jordterminal:

nei

Nøytral terminal:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Høyde:

436 mm

Bredde:

310 mm

Dybde:

145 mm

Kapslingsklasser: IP65 / IK08
Kapslingsbunn: ABS Dør: Polykarbonat
Dobbelisolert, Klasse II
IEC/EN 62208; IEC/EN 60760-24
Justerbare DIN skinner c/c: 150mm
IP2X beskyttet PE / N lederskinne
Høyre eller venstre hengslet dør
Glødetrådtestet til 650°C
Halogenfrie materialer, RoHs
Innendørsmontering