Eaton Electric - IMPULSRELE Z-S24/SS - 265537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 24...24 V
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082655372
Elnummer
4133971
Leverandørens varenummer
265537
Typebeskrivelse
4133971
Funksjon:
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
24...24 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
32 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
12...12 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
50...50 Hz
Matespenningsområde:
250...250 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Manuell drift:
Ja
- Kan styres manuelt
- Stor koblingshyppighet
Avstandstykke anbefales ved 3 eller
flere reler.
24 V AC Spole
Belastning - rele 16 A/250 V ~
Impulsrele