Eaton Electric - Inngangskabel IEC-Shuko 10A - 1000076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071387000849
Elnummer
6610483
Leverandørens varenummer
1000076
Typebeskrivelse
6610483
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Inngangskabel IEC-Shuko 10A


