Eaton Electric - Installasjonsrele - ICS-R16A230B200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 16 A
Matespenningsområde - 240...240 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238026988
Elnummer
4100202
Leverandørens varenummer
ICS-R16A230B200
Typebeskrivelse
4100202
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
16 A
Matespenningsområde:
240...240 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
196...250 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
AC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
720 W
Maks lysrørslast:
303 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
541 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
271 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
5 A


