Eaton Electric - Installasjonsrele - ICS-R16A024B200

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Installasjonsrele

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 16 A

  • Matespenningsområde - 240...240 V

  • Type matespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238030121

Elnummer

4100204

Leverandørens varenummer

ICS-R16A024B200

Typebeskrivelse

4100204

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

16 A

Matespenningsområde:

240...240 V

Type matespenning:

AC

Funksjon:

Mekanisk

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Antall vekselkontakter:

0

Styrespenning 1:

21...26 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Type styrespenning 2:

AC

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Maks glødelampelast:

720 W

Maks lysrørslast:

303 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

541 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

271 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

5 A

Installasjonsrele 24VAC/16A/2NO