Eaton Electric - Isolert kapsling, HxBxD=200x120x160mm, +DIN skinne - 206885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 120 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082068851
Elnummer
4132090
Leverandørens varenummer
206885
Typebeskrivelse
CI-K3-160-TS
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
120 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
200 mm
Dybde:
160 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isolert kapsling, med DIN skinne i.h.h.t. IEC/EN 60715, Produkt rekkevidde: CI-K små kapslinger, Enkle kapslinger, Singel enhet, Beskyttelsesgrad: Front IP65, IP65, med "dytt igjennom" kabelinnføring, Materiell: Glassfiber forsterket polykarbonat, Farge: Kapslingsbase RAL 9005, sort, Frontdel RAL 7035, lyse grå, Beskrivelse: Utslagbar kabelinnføring i topp, bunn og bakplate, Lampeindikator L‐… kan monteres i innføringen M20/M25, Kabelinnføring: utslagbar, Dimensjoner Bredde: 120 mm, Høyde: 200 mm, Dybde: 160 mm, Montasjedybde for DIN skinne 7.5 mm Høyde: 128 mm, Standarder: IEC/EN 60529, DIN EN 62208