Eaton Electric - Isolert kapsling, HxBxD=160x100x100mm, +montasjeplate - 229306

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Bredde - 100 mm

  • Med gjennomsiktig deksel - nei

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082293062

Elnummer

4138017

Leverandørens varenummer

229306

Typebeskrivelse

CI-K2H-100-M

Kapslingsmateriale:

Plast

Bredde:

100 mm

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for nødstopp:

Ja

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Høyde:

160 mm

Dybde:

100 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isolert kapsling, With montasjeplate, Produkt rekkevidde: CI-K små kapslinger, Enkle kapslinger, Singel enhet, Beskyttelsesgrad: Front IP65, IP65, med "dytt igjennom" kabelinnføring, Materiell: Glassfiber forsterket polykarbonat, Farge: Kapslingsbase RAL 9005, sort, Frontdel RAL 7035, lyse grå, Beskrivelse: Utslagbar kabelinnføring i topp, bunn og bakplate, Lampeindikator L‐… kan monteres i innføringen M20/M25, Kabelinnføring: utslagbar, Dimensjoner Bredde: 100 mm, Høyde: 160 mm, Dybde: 100 mm, Montasjedybde med montasjeplate: 79 mm, Standarder: IEC/EN 60529, DIN EN 62208