Eaton Electric - IZMX-CAS163-1600-SEC-1 Kassett 1600A, IZMX163 with s - 183941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1600 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782697
Elnummer
4398350
Leverandørens varenummer
183941
Typebeskrivelse
4398350
Merkestrøm In:
1600 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kassett 1600A, IZMX163 with secd.


