Eaton Electric - IZMX-CAS404-3200-SEC-1 Kassett 3200A, IZMX404 with s - 183965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 3200 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782857
Elnummer
4398374
Leverandørens varenummer
183965
Typebeskrivelse
4398374
Merkestrøm In:
3200 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kassett 3200A, IZMX404 with secd.