Eaton Electric - IZMX-CAS404-4000-SEC-1 Cassette 4000A, IZMX404 with - 183968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 4000 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782871
Elnummer
4398377
Leverandørens varenummer
183968
Typebeskrivelse
4398377
Merkestrøm In:
4000 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Cassette 4000A, IZMX404 with secd.


