Eaton Electric - IZMX-CS40-1 Cell switch cont.(d/o),1 CO,l - 184196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081783625
Elnummer
4398539
Leverandørens varenummer
184196
Typebeskrivelse
4398539
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
10 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Gulvfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten