Eaton Electric - IZMX-CT-NGS-1 Ground Source/Zero Sequence S - 183937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Viklestømstrafo
Primær merkestrøm In - 4000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782666
Elnummer
4398346
Leverandørens varenummer
183937
Typebeskrivelse
4398346
Modell / utførelse:
Viklestømstrafo
Primær merkestrøm In:
4000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
0 mm
Nøyaktighetsklasse:
Andre
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
220...220 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1