Eaton Electric - IZMX-CT16-N-1 Current transformer N, IZMX16 - 183990

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Viklestømstrafo

  • Primær merkestrøm In - 1600 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081783090

Elnummer

4398399

Leverandørens varenummer

183990

Typebeskrivelse

4398399

Modell / utførelse:

Viklestømstrafo

Primær merkestrøm In:

1600 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

0 mm

Nøyaktighetsklasse:

Andre

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

85...85 mm

Åpningens bredde:

0...0 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Current transformer N, IZMX16