Eaton Electric - IZMX-CT40-N-1 Current transformer N, IZMX40 - 183991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Viklestømstrafo
Primær merkestrøm In - 4000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Nøyaktighetsklasse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081783106
Elnummer
4398400
Leverandørens varenummer
183991
Typebeskrivelse
4398400
Modell / utførelse:
Viklestømstrafo
Primær merkestrøm In:
4000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Nøyaktighetsklasse:
Andre
Åpningsdiameter:
0 mm
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
139...139 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1