Eaton Electric - IZMX-UVR-TD-230AC-1 UVR time delay module 230 VAC - 184166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081783434
Elnummer
4398509
Leverandørens varenummer
184166
Typebeskrivelse
4398509
Merkespenning:
230 V
UVR time delay module 230 VAC