Eaton Electric - IZMX40H4-P12F-1 IZMX40H4-P 1250A, fast - 183773

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1250 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 105 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 1600...4000 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081795093

Elnummer

4398263

Leverandørens varenummer

183773

Typebeskrivelse

4398263

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1250 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

105 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

1600...4000 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

1875...12500 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2500...18750 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

2

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Bak

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

IZMX40H4-P 1250A, fast