Eaton Electric - IZMX40N4-V10F-1 IZMX40N4-V 1000A, fast - 183903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1000 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 85 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 400...1000 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081790470
Elnummer
4398313
Leverandørens varenummer
183903
Typebeskrivelse
4398313
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1000 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
85 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
400...1000 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Antall poler:
4
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
1500...10000 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2000...15000 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
2
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Bak
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP31