Eaton Electric - JORDBÅNDKLEMME 37/4 3/8-4 SOILBÅND 2.5-16MM RØR 25-70MM - 70007343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 17,5...114 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Materiale - Messing
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Jordingsklemmer og N - klemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011126030105
Elnummer
1262668
Leverandørens varenummer
70007343
Typebeskrivelse
37/4
Klemme-/fastspenningsområde:
17,5...114 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Tverrsnitt av de koblede lederne:
2,5...16 mm²
Tilkoblingsklemme
1 x 2,5 mmø - 2 x 16 mmø (37/1 og 37/4)
25 - 70 mmø (38/4 og 38/6)


