Eaton Electric - Jordfeilbryter 125/4/003-B - 171184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall poler - 4 
- Merkestrøm - 125 A 
- Nominell feilstrøm - 30 A 
- Lekkasjestrømtype - B 
- Bredde i antall modulmellomrom - 4 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4015081676699
Elnummer
1666601
Leverandørens varenummer
171184
Typebeskrivelse
FRCMM-125/4/003-B
Antall poler:
4
Merkestrøm:
125 A
Nominell feilstrøm:
30 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
415 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70,5 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


