Eaton Electric - K-CI Kile CI - 2314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080023142
Elnummer
2502080
Leverandørens varenummer
2314
Typebeskrivelse
K-CI
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
16 mm
Høyde:
14 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Kile, for kapsling og flensforbindelser


