Eaton Electric - K240/3 KOBLINGSSTYKKE 3-POL 400A - 39255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell strøm - 400 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080392552
Elnummer
4132418
Leverandørens varenummer
39255
Typebeskrivelse
4132418
Antall poler:
3
Nominell strøm:
400 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Leder tverrsnitt, inngang:
25...25 mm²
Leder tverrsnitt, inngang AWG:
4...4
Leder tverrsnitt, utgang AWG:
0...0
Høyde:
100 mm
Bredde:
144 mm
Dybde:
115 mm
kabel.
Ombyggbar for kabel på begge
sider.
Tiltrekningsmoment = 40 Nm
Merkespenning: Ui = 1000 V
400 A