Eaton Electric - K2X240/1 KOBLINGSSTYKKE 1-POL 630A - 93831

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - K2X240/1 KOBLINGSSTYKKE 1-POL 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Nominell strøm - 630 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080938316

Elnummer

4132420

Leverandørens varenummer

93831

Typebeskrivelse

4132420

Antall poler:

1

Nominell strøm:

630 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

1

Antall utganger:

2

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Leder tverrsnitt, inngang:

70...70 mm²

Leder tverrsnitt, inngang AWG:

0...500

Leder tverrsnitt, utgang AWG:

0...0

Høyde:

125 mm

Bredde:

240 mm

Dybde:

140 mm

Tilkoplingsklemmer for flatband og
kabel.
Ombyggbar for kabel på begge
sider.





Tiltrekningsmoment = 50 Nm
Merkespenning: Ui = 1000 V
630 A