Eaton Electric - K2X240/4 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 630A - 48747

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - K2X240/4 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 630 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015080487470

Elnummer

4132422

Leverandørens varenummer

48747

Typebeskrivelse

4132422

Antall poler:

4

Merkestrøm:

630 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

1

Antall utganger:

2

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Egnet for fine trådledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Kabeltverrsnittsarealinngang:

70...300 mm²

Kabeltverrsnittsareal inngang AWG:

0...600

Kabeltverrsnittsareal utgang AWG:

0...0

Høyde:

225 mm

Bredde:

254 mm

Dybde:

140 mm

Tilkoplingsklemmer for flatband og
kabel.
Ombyggbar for kabel på begge
sider.





Tiltrekningsmoment = 50 Nm
Merkespenning: Ui = 1000 V
630 A