Eaton Electric - K3X240/3 KOBLINGSSTYKKE 3-POL 1000A - 58239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell strøm - 1000 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080582397
Elnummer
4132427
Leverandørens varenummer
58239
Typebeskrivelse
4132427
Antall poler:
3
Nominell strøm:
1000 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
2
Antall utganger:
3
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Leder tverrsnitt, inngang:
50...300 mm²
Leder tverrsnitt, inngang AWG:
1...600
Leder tverrsnitt, utgang AWG:
0...0
Høyde:
196 mm
Bredde:
252 mm
Dybde:
165 mm
kabel.
Ombyggbar for kabel på begge
sider.
Tiltrekningsmoment = 60 Nm
Merkespenning: Ui = 1000 V
1000 A