Eaton Electric - K3X240/4 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 1000A - 55866

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - K3X240/4 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 1000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell strøm - 1000 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080558668

Elnummer

4132428

Leverandørens varenummer

55866

Typebeskrivelse

4132428

Antall poler:

4

Nominell strøm:

1000 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

2

Antall utganger:

3

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Leder tverrsnitt, inngang:

50...50 mm²

Leder tverrsnitt, inngang AWG:

1...500

Leder tverrsnitt, utgang AWG:

0...0

Høyde:

196 mm

Bredde:

334 mm

Dybde:

165 mm

Tilkoplingsklemmer for flatband og
kabel.
Ombyggbar for kabel på begge
sider.





Tiltrekningsmoment = 60 Nm
Merkespenning: Ui = 1000 V
1000 A