Eaton Electric - K95/4 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 250A - 27390

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - K95/4 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell strøm - 160 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080273905

Elnummer

4132413

Leverandørens varenummer

27390

Typebeskrivelse

4132413

Antall poler:

4

Nominell strøm:

160 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

1

Antall utganger:

1

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Leder tverrsnitt, inngang:

16...16 mm²

Leder tverrsnitt, inngang AWG:

6...6

Leder tverrsnitt, utgang AWG:

0...0

Høyde:

100 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

115 mm

Merkespenning: Ui = 1000V
IEC/EN 60439
VDE 0660 Del 500 eller EN 50021
Standard med tilkoblingsklemmer
for flatband på ene siden og kabel
på andre siden.
Ombyggbar for kabel på begge sider.