Eaton Electric - Kabelkanal 600mm RAL7035 - 195387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelføringspanel
Materiale - Metall
Bredde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092594
Elnummer
1702816
Leverandørens varenummer
195387
Typebeskrivelse
MDBA-CD/BI-12060
Modell / utførelse:
Kabelføringspanel
Materiale:
Metall
Bredde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Kabelkanal for tilknytningsskap (TKS) bredde 400 mm (BI-14040). Seperasjonsplate mellom sterkstrøm og svakstrømsdel. For veggmontasje. Lysegrå utførelse(RAL 7035)


