Eaton Electric - Kabelkanal enkeltskap RAL8022 - 195386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelføringspanel
Materiale - Metall
Bredde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092587
Elnummer
1702815
Leverandørens varenummer
195386
Typebeskrivelse
MDBA-CD/BI-12040/RAL8022
Modell / utførelse:
Kabelføringspanel
Materiale:
Metall
Bredde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Kabelkanal for tilknytningsskap (TKS) bredde 400 mm (BI-14040). Seperasjonsplate mellom sterkstrøm og svakstrømsdel. . For veggmontasje. Lysegrå utførelse(RAL 8022)