Eaton Electric - Kabelkanal for TKS BI-12040 - Y7-187904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelføringspanel
Materiale - Metall
Bredde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Tilknytningsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081855896
Elnummer
1702801
Leverandørens varenummer
Y7-187904
Typebeskrivelse
MDBA-CD/BI-12040
Modell / utførelse:
Kabelføringspanel
Materiale:
Metall
Bredde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Kabelkanal for tilknytningsskap (TKS) bredde 400 mm (BI-14040). Seperasjonsplate mellom sterkstrøm og svakstrømsdel. For veggmontasje. Lysegrå utførelse(RAL 7035)


