Eaton Electric - Kambryter, På/Av - P1-25/IVS - 52962

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kambryter, På/Av - P1-25/IVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080529620

Elnummer

1456102

Leverandørens varenummer

52962

Typebeskrivelse

P1-25/IVS

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

25 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

25 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,64 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

13 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

13 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

80 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP30

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kambryter, På/Av, Produkt rekkevidde Kambryter, På/Av, gruppereferanse: P1, med sort grep og frontplate, Informasjon vedrørende produktet: Hjelpekontakt or N-leder tilkobling monteres av bruker., 3 pol, Beskyttelsesgrad Front IP30, Design: DIN skinne montasje, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Strøm: Iu = 25 A, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sikkerhetsbryter i henhold til IEC/EN 60947-3