Eaton Electric - KAPSLING PCM 100/125T FIBOX - 70008349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - Ja
Høyde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox PC kapslinger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074038197
Elnummer
2535506
Leverandørens varenummer
70008349
Typebeskrivelse
2535506
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Høyde:
130 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
125 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Farge:
Grå
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK08
Deksel med overtrykksutløser:
nei
-40°C – +120°C
max. 80°C kontinuerlig
PCM.../...T = klart lokk
PCM.../...G = grått lokk
(begge m/50 mm underdel)
Slagfast polykarbonat.
Med klare og grå lokk.
Metriske nippelutslag.
PCM 100


