Eaton Electric - KNB-RT-P3 GREP P3/T5-BRYTER RØDT - 46028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080460282
Elnummer
1456536
Leverandørens varenummer
46028
Typebeskrivelse
Kambryter tilbehør
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
GREP P3/T5-BRYTER RØDT