Eaton Electric - Kompakt distr blokk blå Cu/Al - 195344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Bredde - 24 mm
Maks merkestrøm - 250 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092174
Elnummer
1227220
Leverandørens varenummer
195344
Typebeskrivelse
1227220
Høyde:
51 mm
Bredde:
24 mm
Maks merkestrøm:
250 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
1
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
84 mm
Koblingsklemme 1x95 mm² blå type BPZ-KC-1/95N-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC