Eaton Electric - Kompakt distr blokk blå Cu/Al - 195350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 54 mm
Bredde - 30 mm
Maks merkestrøm - 320 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092235
Elnummer
1227226
Leverandørens varenummer
195350
Typebeskrivelse
1227226
Høyde:
54 mm
Bredde:
30 mm
Maks merkestrøm:
320 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
1
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
84 mm
Koblingsklemme 1x150 mm² blå type BPZ-KC-1/150N-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC


