Eaton Electric - Kompakt distr blokk grå Cu/Al - 195355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 36 mm
Maks merkestrøm - 425 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092280
Elnummer
1227231
Leverandørens varenummer
195355
Typebeskrivelse
1227231
Høyde:
65 mm
Bredde:
36 mm
Maks merkestrøm:
425 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
1
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
106 mm
Koblingsklemme 1x240 mm² grå type BPZ-KC-1/240-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC