Eaton Electric - Kompakt distr blokk y/g Cu/Al - 195338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 43 mm
Bredde - 18 mm
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092129
Elnummer
1227215
Leverandørens varenummer
195338
Typebeskrivelse
1227215
Høyde:
43 mm
Bredde:
18 mm
Maks merkestrøm:
160 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
1
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
49 mm
Koblingsklemme 1x50 mm² gul/grønn type BPZ-KC-1/50PE-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC