Eaton Electric - Kompakt distr blokk y/g Cu/Al - 195348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Bredde - 41 mm
Maks merkestrøm - 500 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092211
Elnummer
1227224
Leverandørens varenummer
195348
Typebeskrivelse
1227224
Høyde:
51 mm
Bredde:
41 mm
Maks merkestrøm:
500 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
2
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
84 mm
Koblingsklemme 2x95 mm² gul/grønn type BPZ-KC-2/95PE-ALU, for montering på DIN skinne, IP20 med avdekning type BPZ-KC-PC, max spenning 1000V AC/DC


