Eaton Electric - KOMPL-M/ST.DØR 64 POL. 60mm D - 290277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 16
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082902773
Elnummer
1782242
Leverandørens varenummer
290277
Typebeskrivelse
I-box installasjonsskap og inn
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
115 mm
Innbyggingshøyde:
482 mm
Innbyggingsbredde:
352 mm
Innvendig dybde:
60 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
625 mm
Bredde:
395 mm
Dybde:
115 mm
- Leveres komplett med hvit dør i stål og
frontplater/ramme for på vegg og
innfelt montasje på ett el.nr.
- Hvite og sotfargede dører, underdeler,
frontplater og montasjeplater kan
også leveres separat.
- IP 2 x C-utførelse
- Godkjent iht. EN 62208
- Valgri høyre- eller venstrehengsling.
Svekkinger i topp og bunn:
1 x 40/32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm
membrannippel, 14 x 16 mm membrannippel