Eaton Electric - KONTAKTELEM. 1Å BUNN M22-KC01 - 216382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082163822
Elnummer
4355366
Leverandørens varenummer
216382
Typebeskrivelse
M22-KC01
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Gulvfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten