Eaton Electric - Kontaktor, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3 poler, 400V, 4 kW, Kontakter N/O = Normalt åpen= 1 N/O - 51786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 22 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015080517863
Elnummer
4130378
Leverandørens varenummer
51786
Typebeskrivelse
DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
22 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
240...240 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
6,6 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
3 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
3,7 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei