Eaton Electric - Kontaktor, 3 pol, 380 V 400 V: 7.5 kW, 24 V DC, DC betjent, Skruklemmer - 190980

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3 pol, 380 V 400 V: 7.5 kW, 24 V DC, DC betjent, Skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081912032

Elnummer

4100436

Leverandørens varenummer

190980

Typebeskrivelse

DILMT17(RDC24)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

25 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

17 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

0 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

0 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer for motorer, Kontaktorer opp til 95 A, 3 pol, Brukskategori: AC-1: Ikke induktive eller litt induktive laster, resistante ovner, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, skru av under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: starter, JOG, reversering, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Notater:, Antall poler: 3 pol, Strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 17 A, Strøm AC-1 Med fri luft rundt terminalene, 3 pol, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 25 A, Maksimal størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, Kan kombineres med hjelpekontakt: DILT-XHI01(10), Spenning AC/DC: DC betjent