Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 11 kW, 1 N/O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, - 277132

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 11 kW, 1 N/O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 45 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082771324

Elnummer

4130343

Leverandørens varenummer

277132

Typebeskrivelse

DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

45 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

240...240 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

13 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

6 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

11 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: kontaktorer til motorer, kontaktorer opp til 170 A, 3 polet, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resitive laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: starting, JOG, dreieretning, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsgrad IE3., IE3-klare enheter er identifiserbare ved logoen på pakningen., Antall poler: 3 polet, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Nominell strøm AC-1, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 45 A, lukket: Ith= 36 A, Nominell strøm AC-1, 1 pol åpen: Ith= 100 A, lukket: Ith= 90 A, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 6 kW, 660 V 690 V: P= 8.5 kW, kan kombineres med hjelpekontakt: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., DILM32-XHI11-S, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Instruksjoner: kontakter i.h.h.t. EN 50 012., Spenning AC/DC: AC betjening