Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 18.5 kW, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC - 112470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM17-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081120246
Elnummer
4110208
Leverandørens varenummer
112470
Typebeskrivelse
DILM38-01(RDC24)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...27 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
45 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
38 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
15 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
7 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
14,9 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


