Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 45 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, - 239477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM80-DILM170
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082394776
Elnummer
4110243
Leverandørens varenummer
239477
Typebeskrivelse
DILM95(110V50HZ,120V60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
130 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
95 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
50 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
26 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
55 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


